Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=95

  • ERIKS:13246431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,21 €/ Stückexkl. MwSt

31,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
145.5 mm
Lochkreis
142.5 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
145.5 mm
Dp
142.5 mm