Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=80

  • ERIKS:23548834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,64 €/ Stückexkl. MwSt

35,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
123 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm