Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=75

  • ERIKS:23548820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,74 €/ Stückexkl. MwSt

32,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
115.5 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
112.5 mm
Anzahl Zähne
75
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm