Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=72

  • ERIKS:23548813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,19 €/ Stückexkl. MwSt

31,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
111 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
108 mm
Anzahl Zähne
72
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm