Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=127

  • ERIKS:13246435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,83 €/ Stückexkl. MwSt

54,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
193.5 mm
Lochkreis
190.5 mm
Anzahl Zähne
127
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
193.5 mm
Dp
190.5 mm