Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=100

  • ERIKS:23548657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,07 €/ Stückexkl. MwSt

50,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
153 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
150 mm
Anzahl Zähne
100
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm