Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 8 Z=24

  • ERIKS:13246416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

273,53 €/ Stückexkl. MwSt

320,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8
Typ
8
Außendurchmesser
208 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Lochkreis
192 mm
Anzahl Zähne
24
Zahnbreite
80 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
30 mm
De
208 mm
Dm
150 mm
Dp
192 mm