Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 8 Z=20

  • ERIKS:13211672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

197,95 €/ Stückexkl. MwSt

231,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8
Typ
8
Außendurchmesser
176 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Zähne
20
Zahnbreite
80 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
30 mm
De
176 mm
Dm
120 mm
Dp
160 mm