Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 8 Z=18

  • ERIKS:13246415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

174,46 €/ Stückexkl. MwSt

204,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8
Typ
8
Außendurchmesser
160 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Lochkreis
144 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
80 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
25 mm
De
160 mm
Dm
100 mm
Dp
144 mm