129,60 €/ Stückexkl. MwSt
151,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 8 |
Typ | 8 |
Außendurchmesser | 136 mm |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Lochkreis | 120 mm |
Anzahl Zähne | 15 |
Zahnbreite | 80 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 110 mm |
A | 110 mm |
B | 80 mm |
D1 | 25 mm |
De | 136 mm |
Dm | 90 mm |
Dp | 120 mm |