Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=25

  • ERIKS:23548973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,50 €/ Stückexkl. MwSt

188,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
162 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
150 mm
Anzahl Zähne
25
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm