91,02 €/ Stückexkl. MwSt
106,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 156 mm |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Lochkreis | 144 mm |
Anzahl Zähne | 24 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 80 mm |
A | 80 mm |
B | 60 mm |
D1 | 25 mm |
De | 156 mm |
Dm | 110 mm |
Dp | 144 mm |