Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=23

  • ERIKS:23548957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,94 €/ Stückexkl. MwSt

160,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
150 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
138 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm