Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=22

  • ERIKS:23548949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,82 €/ Stückexkl. MwSt

153,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
144 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
132 mm
Anzahl Zähne
22
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm