Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=21

  • ERIKS:23548941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,71 €/ Stückexkl. MwSt

145,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
138 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
126 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm