Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=20

  • ERIKS:23548933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,53 €/ Stückexkl. MwSt

128,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
132 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
20
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm