Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=19

  • ERIKS:23548925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,78 €/ Stückexkl. MwSt

112,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
126 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
114 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm