Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=16

  • ERIKS:23548901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,32 €/ Stückexkl. MwSt

91,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
108 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
96 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm