Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=16

  • ERIKS:13246411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,30 €/ Stückexkl. MwSt

54,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
108 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Lochkreis
95 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
20 mm
De
108 mm
Dm
75 mm
Dp
95 mm