Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=15

  • ERIKS:24205872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,26 €/ Stückexkl. MwSt

50,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
102 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
15
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
20 mm
De
102 mm
Dm
70 mm
Dp
90 mm