Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=15

  • ERIKS:23548893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,04 €/ Stückexkl. MwSt

84,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
102 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
15
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm