Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 6 Z=13

  • ERIKS:24200550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,50 €/ Stückexkl. MwSt

40,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
90 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
78 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
20 mm
De
90 mm
Dm
60 mm
Dp
78 mm