57,79 €/ Stückexkl. MwSt
67,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 84 mm |
Nabendurchmesser | 54 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 72 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |