29,93 €/ Stückexkl. MwSt
35,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 84 mm |
Nabendurchmesser | 54 mm |
Lochkreis | 72 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 80 mm |
A | 80 mm |
B | 60 mm |
D1 | 20 mm |
De | 84 mm |
Dm | 54 mm |
Dp | 72 mm |