155,46 €/ Stückexkl. MwSt
181,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 160 mm |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Lochkreis | 150 mm |
Anzahl Zähne | 30 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |