Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=29

  • ERIKS:23549003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,06 €/ Stückexkl. MwSt

167,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
155 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
145 mm
Anzahl Zähne
29
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm