Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=27

  • ERIKS:13246409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,04 €/ Stückexkl. MwSt

86,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
145 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Lochkreis
135 mm
Anzahl Zähne
27
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
145 mm
Dm
100 mm
Dp
135 mm