Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=26

  • ERIKS:13246408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,90 €/ Stückexkl. MwSt

85,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
140 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Lochkreis
130 mm
Anzahl Zähne
26
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
140 mm
Dm
100 mm
Dp
130 mm