Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=23

  • ERIKS:24206958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,84 €/ Stückexkl. MwSt

68,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
125 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Lochkreis
115 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
125 mm
Dm
90 mm
Dp
115 mm