Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=23

  • ERIKS:23548956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,43 €/ Stückexkl. MwSt

110,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
125 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
115 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm