Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=22

  • ERIKS:23548948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,05 €/ Stückexkl. MwSt

100,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
120 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
110 mm
Anzahl Zähne
22
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm