Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=21

  • ERIKS:13246405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,98 €/ Stückexkl. MwSt

57,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
115 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
105 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
115 mm
Dm
80 mm
Dp
105 mm