41,68 €/ Stückexkl. MwSt
48,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 105 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Lochkreis | 95 mm |
Anzahl Zähne | 19 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 20 mm |
De | 105 mm |
Dm | 70 mm |
Dp | 95 mm |