Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=18

  • ERIKS:23548916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,63 €/ Stückexkl. MwSt

72,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
100 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm