Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=17

  • ERIKS:23548908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,63 €/ Stückexkl. MwSt

62,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
95 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
85 mm
Anzahl Zähne
17
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm