Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=16

  • ERIKS:24203985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,93 €/ Stückexkl. MwSt

38,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
90 mm
Nabendurchmesser
65 mm
Lochkreis
80 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
90 mm
Dm
65 mm
Dp
80 mm