50,45 €/ Stückexkl. MwSt
59,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 90 mm |
Nabendurchmesser | 65 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 80 mm |
Anzahl Zähne | 16 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |