Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=15

  • ERIKS:23548892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,25 €/ Stückexkl. MwSt

52,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
85 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
75 mm
Anzahl Zähne
15
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm