Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=14

  • ERIKS:23548884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,34 €/ Stückexkl. MwSt

47,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
80 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
70 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm