Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=13

  • ERIKS:23548876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,36 €/ Stückexkl. MwSt

41,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
75 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
65 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm