Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=30

  • ERIKS:23549009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,75 €/ Stückexkl. MwSt

89,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
128 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
30
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm