Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=28

  • ERIKS:23548995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,04 €/ Stückexkl. MwSt

80,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
120 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
112 mm
Anzahl Zähne
28
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm