Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=28

  • ERIKS:13246397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,69 €/ Stückexkl. MwSt

49,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
120 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Lochkreis
112 mm
Anzahl Zähne
28
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
120 mm
Dm
75 mm
Dp
112 mm