Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=26

  • ERIKS:13246395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,00 €/ Stückexkl. MwSt

43,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
112 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Lochkreis
104 mm
Anzahl Zähne
26
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
112 mm
Dm
75 mm
Dp
104 mm