49,01 €/ Stückexkl. MwSt
57,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 104 mm |
Nabendurchmesser | 75 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 96 mm |
Anzahl Zähne | 24 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |