Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=22

  • ERIKS:24203531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,78 €/ Stückexkl. MwSt

34,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
96 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
88 mm
Anzahl Zähne
22
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
96 mm
Dm
70 mm
Dp
88 mm