Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=21

  • ERIKS:24201961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,10 €/ Stückexkl. MwSt

31,71 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
92 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
84 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
92 mm
Dm
70 mm
Dp
84 mm