38,53 €/ Stückexkl. MwSt
45,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 92 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Lochkreis | 84 mm |
Anzahl Zähne | 21 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |