Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=19

  • ERIKS:23548923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,70 €/ Stückexkl. MwSt

38,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
84 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
76 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm