Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=18

  • ERIKS:23206586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,59 €/ Stückexkl. MwSt

25,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
80 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
72 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
80 mm
Dm
50 mm
Dp
72 mm